SKF SYH 1.7/16 WF KOGELLAGERBLOK STAAND
Spanlager Lagereenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:SYH 1.7/16 WF
Rubix:03803247
Fabrikant:74505
EAN:7316577746535


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,51 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
Documenten
Productdetails : SKF SYH 1.7/16 WF KOGELLAGERBLOK STAAND
Spanlager Lagereenheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1508 g |
| Binnendiameter | 36,51 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
| Totale breedte lager | 51,1 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Serie | syh |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 45 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,19 excl. BTW
/ stuk
€ 132,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen