SKF P2BTC 25M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:P2BTC 25M-TPZM
Rubix:03078837
EAN:07316577859198
SKF P2BTC 25M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten51 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF P2BTC 25M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten51 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager36 mm
Buitendiameter52 mm
Hoogte72,5 mm
Lengte81 mm
Seriebluerange
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Breedte34,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
119,04 excl. BTW
/ stuk
144,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen