Referenties
INA:RSAO50-XL
Rubix:03120718
Fabrikant:0009452690000
EAN:4064327886224


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 212 mm |
| Ashoogte | 75 mm |
Documenten
Productdetails : INA RSAO 50 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden RSAO, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 212 mm |
| Ashoogte | 75 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 75 mm |
| Buitendiameter | 75,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Hoogte | 143 mm |
| Lengte | 275 mm |
| Serie | rsao..-xl |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 38000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Breedte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,39 excl. BTW
/ stuk
€ 307,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen