Referenties
FAG:UCP208-J7
Rubix:03129234
Fabrikant:0808220960000
EAN:4047643247610


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 137 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCP 208 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Voetstuk lagerbehuizing
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1960 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 137 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 54 mm |
| Buitendiameter | 98 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 17 mm |
| Hoogte | 98 mm |
| Lengte | 184 mm |
| Serie | ucp |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 54 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,64 excl. BTW
/ stuk
€ 130,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden