Referenties
SKF:P2BTC 30M-CPSS-DFH
Rubix:03078838
EAN:07316577829085


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Productdetails : SKF P2BTC 30M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Hoogte | 84 mm |
| Lengte | 102 mm |
| Serie | bluerange |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16300 N |
| Breedte | 31,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,64 excl. BTW
/ stuk
€ 263,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen