Referenties
RHP:MP40
Rubix:03304670
Fabrikant:MP40 R
EAN:00747023011001


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 172,5 mm |
| Ashoogte | 58,72 mm |
Documenten
Productdetails : RHP MP 40 KOGELLAGERBLOK STAAND
Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MP40 - RHP gegoten ijzeren kussenblok - 40 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4100 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 172,5 mm |
| Ashoogte | 58,72 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 60 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Hoogte | 116,7 mm |
| Lengte | 222,2 mm |
| Serie | mp |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Breedte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,58 excl. BTW
/ stuk
€ 172,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen