Referenties
SKF:SYWK 25 YTA
Rubix:03078568
Fabrikant:445791
EAN:07316574944354


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
| Ashoogte | 16 mm |
Documenten
Productdetails : SKF SYWK 25 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x140x25 mm |
| Logistiek gewicht | 345 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
| Ashoogte | 16 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Buitendiameter | 33,74 mm |
| Klemmen | 36,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Hoogte | 70,5 mm |
| Lengte | 134 mm |
| Afdichting | sistema di tenuta multipla -2rf in acciaio inox e gomma sintetica approvata fda |
| Serie | sywk |
| Gewicht | 0,29 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7,8 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14 N |
| Breedte | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,86 excl. BTW
/ stuk
€ 74,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen