Referenties
SKF:UCT 205/H
Rubix:03479306
EAN:7316579751933

Productdetails : SKF UCT 205 H SPANLAGERBLOK
Gietijzeren klembeugel met kogellager (per stuk), bevestigd met stelschroeven en een extra grote binnenring, JIS
Take-up kogellagerunits, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. De unit wordt gewoonlijk gemonteerd in een take-up frame en heeft een aan beide zijden verlengde binnenring. Borging gebeurt door twee stelschroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage. Units met het achtervoegsel /H hebben een scheidingshoek van 120° tussen de stelschroeven wat bijdraagt aan een hogere stabiliteit en een betere balans van de belasting.
Toepassingen
Designed for applications with alternating rotation, quick and easy shaft mounting, ability to compensate for initial static misalignment, long service life, low noise and vibration levels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,75 excl. BTW
/ stuk
€ 36,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
