INA KWVE 45 B NL V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelomlooplagerwagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE45-B-NL-V2-G4
Rubix:03146766
Fabrikant:0201053390350

Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B NL V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Wagens KWVE. . -B-NL, laag, lange wagen, vier-rijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3680 g |
| Voorspanning | v2 (0,1·c) |
| Breedte | 172,7 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Hoogte op geleiders | 52 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 279,31 excl. BTW
/ stuk
€ 337,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
