INA KWVE 35 B ESC V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculerende kogellagerwagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE35-B-ESC-V2-G4
Rubix:03146608
Fabrikant:0174233500350


Technische samenvatting
| Voorspanning | v3 (hohe vorspannung) |
|---|---|
| Breedte | 76,2 mm |
| Lengte | 70 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B ESC V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Wagens KWVE. . -B-ESC, smalle, korte wagen, vier-rijige, volledig bezette kogelset
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 870 g |
| Voorspanning | v3 (hohe vorspannung) |
| Breedte | 76,2 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Hoogte op geleiders | 48 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,76 excl. BTW
/ stuk
€ 172,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen