FESTO SPINDELAS EGC-80-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK 3013537
Kogelomloopspindel Lineaire actuator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EGC-80-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:05124404
Fabrikant:3013537
EAN:4052568268398

Technische samenvatting
| Type | kogelomloopspindel lineaire actuator |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO SPINDELAS EGC-80-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK 3013537
spindelas EGC-80-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK Met hercirculerende kogellagergeleiding, werkslag=600 mm, grootte=80, slagreserve=0 mm, spildiameter=15 mm, spilafstand=10 mm/U
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelomloopspindel lineaire actuator |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.816,47 excl. BTW
/ stuk
€ 2.197,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen