FESTO SPINDELAS EGC-80-600-BS-20P-KF-0H-ML-GK 3013544

Kogelomloopspindel Lineaire actuator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EGC-80-600-BS-20P-KF-0H-ML-GK
Rubix:05124406
Fabrikant:3013544
EAN:4052568268466
FESTO SPINDELAS EGC-80-600-BS-20P-KF-0H-ML-GK 3013544

Technische samenvatting

Typekogelomloopspindel lineaire actuator
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder600 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SPINDELAS EGC-80-600-BS-20P-KF-0H-ML-GK 3013544


spindelas EGC-80-600-BS-20P-KF-0H-ML-GK Met hercirculerende kogellagergeleiding Werkslag = 600 mm, grootte = 80, slagreserve = 0 mm, spildiameter = 15 mm, spilafstand = 20 mm/U

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typekogelomloopspindel lineaire actuator
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder600 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat80
Aangepaste tariefcode84798997
€ 1.816,47 excl. BTW
/ stuk
€ 2.197,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen