FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-12-80-P-A-GF 170830
Geleide aandrijving DFM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFM-12-80-P-A-GF
Rubix:05108520
Fabrikant:170830
EAN:4052568013127

Technische samenvatting
| Type | geleide actuator |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-12-80-P-A-GF 170830
Aandrijf- en geleidingseenheid in één behuizing
Sterke punten
- Minimaal ruimtebeslag
- Minimale montagetijd
- Keuze uit persluchttoevoerpoorten
- Breed scala aan montagemogelijkheden
- Goede bescherming tegen torsie
- Hoge stijfheid dankzij geleidestangen met grote diameter en vier glijlagerbussen
- Onderhoudsvrij
- Minimale montagetijd
- Keuze uit persluchttoevoerpoorten
- Breed scala aan montagemogelijkheden
- Goede bescherming tegen torsie
- Hoge stijfheid dankzij geleidestangen met grote diameter en vier glijlagerbussen
- Onderhoudsvrij
Toepassingen
- Klemmen
- Heffen
- Stoppen
- Heffen
- Stoppen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 177x60x104 mm |
| Logistiek gewicht | 697,18 g |
| Type | geleide actuator |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bouwmaat | 12 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,19 excl. BTW
/ stuk
€ 205,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden