FESTO SPINDELAS EGC-120-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK 3013575

Kogelomloopspindel Lineaire actuator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EGC-120-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:05124332
Fabrikant:3013575
EAN:4052568268527
FESTO SPINDELAS EGC-120-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK 3013575

Technische samenvatting

Typekogelomloopspindel lineaire actuator
Diameter zuiger120 mm
Slag van de Cilinder500 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SPINDELAS EGC-120-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK 3013575


spindelas EGC-120-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK Met hercirculerende kogellagergeleiding Werkslag=500 mm, Grootte=120, Slagreserve=0 mm, Spildiameter=25 mm, Spilafstand=10 mm/U

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typekogelomloopspindel lineaire actuator
Diameter zuiger120 mm
Slag van de Cilinder500 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat120
Aangepaste tariefcode84798997
2.465,26 excl. BTW
/ stuk
2.982,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen