Referenties
Elesa+Ganter:GN 605-M8-12-A
Rubix:A0744203
Fabrikant:GN 605-M8-12-A
EAN:4045525306264





Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Metrische diameter | M8 |
Productdetails : ELESA+GANTER KOGELSPANSCHROEF GN 605-M8-12-A
Kogelpuntschroeven GN 605 met volledige kogel (Type A) worden gebruikt in toepassingen waar een kogelpuntscontact vereist is. De vlakke, beweegbare kogel (Type B) maakt het klemmen of ondersteunen van niet-parallelle oppervlakken mogelijk. De kogel van Type V/VR kan tot maximaal 9° worden gedraaid om ervoor te zorgen dat de klem altijd op het vlakke gedeelte van de kogel blijft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter | 5,5 mm |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 73181548 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,43 excl. BTW
/ stuk
€ 5,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen