Kogeltaatslager SKF 51334 M, Binnendiameter: 170 mm | Buitendiameter: 280 mm | Breedte: 87 mm
Kogeltaatslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:51334 M
Rubix:03471090
Fabrikant:39758
EAN:7316571068428

Productdetails : SKF 51334 M KOGELTAATSLAGER
SKF stuwkracht kogellagers zijn vervaardigd als enkele richting of dubbele richting stuwkracht kogellagers. Zij worden ontworpen om asladingen slechts aan te passen en moeten niet aan om het even welke radiale lading worden onderworpen.
Sterke punten
- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 87x280x280 mm |
| Logistiek gewicht | 21611 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 87 mm |
| Lagertype | eenvoudig effect |
| Serie | 513 |
| Koker | messing |
| Gewicht | 22 kg |
| Dikte | 87 mm |
| Referentietoerental | 800 rpm |
| Afdichting | open (no seals) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 468000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.860,82 excl. BTW
/ stuk
€ 4.671,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen