Kogeltaatslager SKF 52218, Binnendiameter: 75 mm | Buitendiameter: 135 mm | Breedte: 62 mm
Kogeltaatslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:52218
Rubix:03046666
Fabrikant:39833
EAN:7316577007186

Productdetails : SKF 52218 KOGELTAATSLAGER
SKF stuwkracht kogellagers zijn vervaardigd als enkele richting of dubbele richting stuwkracht kogellagers. Zij worden ontworpen om asladingen slechts aan te passen en moeten niet aan om het even welke radiale lading worden onderworpen.
Dubbelzijdig werkende kogeltaatslagers kunnen axiale belastingen in beide richtingen opvangen, maar mogen niet worden blootgesteld aan radiale belastingen. Hun uitneembare componenten vergemakkelijken het monteren/demonteren en het uitvoeren van onderhoudsinspecties; veel van de componenten zijn uit te wisselen. De asringen hebben een geslepen boring die een perspassing mogelijk maakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x135x135 mm |
| Logistiek gewicht | 3044,5 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Breedte | 62 mm |
| Lagertype | dubbel effect |
| Serie | 522 |
| Koker | staal |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Dikte | 62 mm |
| Referentietoerental | 1500 rpm |
| Afdichting | open |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 112000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 453,72 excl. BTW
/ stuk
€ 549,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen