GEFOSF. ST SCHOTELVEER 50X25,4X2,5MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36450.525.025
Rubix:08910956
EAN:8715492762573

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 50 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEER 50X25,4X2,5MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28,6 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveer 50x25,4x2,5mm |
| Metrische diameter | M25 |
| Dikte | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,36 excl. BTW
/ stuk
€ 2,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
25,4 mm
Buitendiameter
50 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveer 50x25,4x2,5mm
Metrische diameter
M25