Referenties
Sandvik Coromant:SL70-SRDCL-50-12XC
Rubix:A0449356
Fabrikant:7960773
EAN:7323225520737


Technische samenvatting
| Diameter | 70 mm |
|---|---|
| Bouwvorm | coroturn® 107 draaisnijderkop (sl70 koppeling), linkshandig |
Productdetails : COROMANT COROTURN 107 DRAAIKOP SL70-SRDCL-50-12XC
CoroTurn® 107, snijkop voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 70 mm |
| Bouwvorm | coroturn® 107 draaisnijderkop (sl70 koppeling), linkshandig |
| Breedte | 70 mm |
| Hoogte | 18 mm |
| Maat | sl70-srdcl-50-12xc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 510,30 excl. BTW
/ stuk
€ 617,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen