Referenties
Dormer:C16710.0
Rubix:20031527
EAN:7320760059883



Productdetails : DORMER HSCO SPIEBAANFREES C167 10,00 MM
HSS-E Kopieerfrees met verlengde weldonschacht N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 10,00 2D X.LONG QC C167 HSSE
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Totale lengte | 200 mm |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal, nikkel en koperlegeringen |
| Snijhoek | 30 ° |
| Nuttige lengte | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,42 excl. BTW
/ stuk
€ 131,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen