Referenties
Roebuck:898376
Rubix:A0839266
Fabrikant:898376
EAN:3660338521119




Documenten
Productdetails : ROEBUCK OPLAADBARE LED LAMP 5500 LUMEN - 898376
Accessoires zijn niet inbegrepen bij dit product. Je vindt alle beschikbare accessoires terug in de datasheet en bij de complementaire producten op onze webshop.
LED type LED COB
Schakelmodus 1100 lm- 2200 lm - 5500 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 6500K
Oplaadbare Li-ion batterij 11.1V5200mAh
PowerBank Max USB OUTPUT 5V2A
Werkingstijd 6u - 3u - 1u
Oplaadtijd 4u
Standaarden en certificeringen CE, UKCA, IP65, IK07
Schakelmodus 1100 lm- 2200 lm - 5500 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 6500K
Oplaadbare Li-ion batterij 11.1V5200mAh
PowerBank Max USB OUTPUT 5V2A
Werkingstijd 6u - 3u - 1u
Oplaadtijd 4u
Standaarden en certificeringen CE, UKCA, IP65, IK07
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 5500 lm |
| Spanning | 5,2 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,11 excl. BTW
/ stuk
€ 208,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen