Referenties
Facom:779.PCBPB
Rubix:A0068278
EAN:3662424156670

Productdetails : FACOM OPLAADBARE COMPACTE ZAKLAMP LED 250LUMEN 779.PCBPB
De FACOM 779.PCBPB oplaadbare LED-zaklamp biedt een krachtige verlichting die perfect aansluit op professioneel gebruik. Met 250 lumen en het robuuste ontwerp garandeert deze lamp een betrouwbare werking in diverse omgevingen, terwijl ze compact en gemakkelijk draagbaar blijft.
Kenmerken:
Deze zaklamp combineert prestaties en duurzaamheid dankzij de krachtige LED en de oplaadbare lithium-ionbatterij. Ze is uitgerust met een LCD-laadindicator waarmee het resterende energieniveau eenvoudig kan worden gecontroleerd. Het praktische ontwerp omvat twee magneten en een ophanghaak, waardoor de lamp kan worden bevestigd en beide handen vrij blijven tijdens werkzaamheden. Dankzij de IP67-beschermingsgraad is ze bestand tegen stof en water, wat de lamp geschikt maakt voor veeleisende werkomgevingen. Dit product wordt geleverd met een USB-kabel en een lader om snel en eenvoudig opladen te garanderen.
Specificaties:
• Type: oplaadbare LED-zaklamp
• Lichtstroom: 250 lumen
• Helderheid: 73 lumen gedurende 6 u
• Laadindicator: LCD-scherm
• Bevestigingssysteem: 2 magneten + haak
• Beschermingsgraad: IP67 (stof- en waterbestendig)
• Batterij: oplaadbare lithium-ion (USB-C)
• Afmetingen: 130 x 69 mm
• Nettogewicht: 210 g
• Ingangsspanning: 230 V
• Inbegrepen accessoires: USB-kabel en lader
Normen:
• 2011/65/EU (RoHS): beperking van gevaarlijke stoffen
• 2012/19/EU (WEEE): richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
• 2014/30/EU (EMC): elektromagnetische compatibiliteit
• 2014/35/EU (LVD): richtlijn voor laagspanning
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste verstelbare moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening voor professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Kenmerken:
Deze zaklamp combineert prestaties en duurzaamheid dankzij de krachtige LED en de oplaadbare lithium-ionbatterij. Ze is uitgerust met een LCD-laadindicator waarmee het resterende energieniveau eenvoudig kan worden gecontroleerd. Het praktische ontwerp omvat twee magneten en een ophanghaak, waardoor de lamp kan worden bevestigd en beide handen vrij blijven tijdens werkzaamheden. Dankzij de IP67-beschermingsgraad is ze bestand tegen stof en water, wat de lamp geschikt maakt voor veeleisende werkomgevingen. Dit product wordt geleverd met een USB-kabel en een lader om snel en eenvoudig opladen te garanderen.
Specificaties:
• Type: oplaadbare LED-zaklamp
• Lichtstroom: 250 lumen
• Helderheid: 73 lumen gedurende 6 u
• Laadindicator: LCD-scherm
• Bevestigingssysteem: 2 magneten + haak
• Beschermingsgraad: IP67 (stof- en waterbestendig)
• Batterij: oplaadbare lithium-ion (USB-C)
• Afmetingen: 130 x 69 mm
• Nettogewicht: 210 g
• Ingangsspanning: 230 V
• Inbegrepen accessoires: USB-kabel en lader
Normen:
• 2011/65/EU (RoHS): beperking van gevaarlijke stoffen
• 2012/19/EU (WEEE): richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
• 2014/30/EU (EMC): elektromagnetische compatibiliteit
• 2014/35/EU (LVD): richtlijn voor laagspanning
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste verstelbare moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening voor professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Sterke punten
• Krachtige verlichting van 250 lumen voor professionele toepassingen
• LCD-laadindicator voor een eenvoudige batterijbewaking
• Twee geïntegreerde magneten en een haak voor snelle en moeiteloze bevestiging
• IP67-gecertificeerde bescherming tegen water en stof
• Oplaadbare lithium-ionbatterij met USB-C
• Compact formaat van slechts 130 x 69 mm
• LCD-laadindicator voor een eenvoudige batterijbewaking
• Twee geïntegreerde magneten en een haak voor snelle en moeiteloze bevestiging
• IP67-gecertificeerde bescherming tegen water en stof
• Oplaadbare lithium-ionbatterij met USB-C
• Compact formaat van slechts 130 x 69 mm
Toepassingen
Deze oplaadbare zaklamp is ideaal voor professionals in onderhoud, de auto-industrie, mechanische werkplaatsen en industriële omgevingen. De hoge lichtopbrengst en robuustheid maken er een veelzijdig hulpmiddel van, geschikt voor gebruik op de werf, in de werkplaats of bij buiteninterventies onder veeleisende omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 250 lm |
| Vermogen | 7,3 W |
| Kleur | zwart |
| Spanning | 230 v V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,00 excl. BTW
/ stuk
€ 101,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden