ROEBUCK LED LAMP 5000 LM VOOR MEERDERE MERKEN ACCU'S 898377

Koplamp

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:898377
Rubix:A0839264
Fabrikant:898377
EAN:3660338521126
ROEBUCK LED LAMP 5000 LM VOOR MEERDERE MERKEN ACCU'S 898377

Technische samenvatting

Helderheid5000 lm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK LED LAMP 5000 LM VOOR MEERDERE MERKEN ACCU'S 898377


Accessoires zijn niet inbegrepen bij dit product. Je vindt alle beschikbare accessoires terug in de datasheet en bij de complementaire producten op onze webshop.
 
LED type SMD LED
Schakelmodus 500 lm - 1500lm - 2500lm - 5000lm
CRI: 80 CRI+, CCT 2700K - 3500K - 4500K - 5500K - 6500K
(1) Electroportable batterij 18V -20V
Modus 10% : 500 lm / Ca. 4 uur / AH
30%-stand: 1500 lm / Ca. 1,5 uur / AH
50%-stand: 2500 lm / Ongeveer 1 uur / AH
100%-stand: 5000 lm / Ongeveer 30 minuten / AH
(2) Roebuck-batterij
10%-stand: 500 lm / 15,0 uur
30%-stand: 1500 lm / 6 uur
50%-stand: 2500 lm / 4 uur
100%-stand: 5000 lm / 2 .0 uur
bedrijfsduur
Standaarden en certificeringen CE, UKCA, IP65, IK07

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid5000 lm
Spanning0 V
215,99 excl. BTW
/ stuk
261,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen