ROEBUCK LED SPOT 10.000LM VOOR MEERDERE MERKEN ACCU'S 898379

Koplamp

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:898379
Rubix:A0866257
Fabrikant:898379
EAN:3660338521140
ROEBUCK LED SPOT 10.000LM VOOR MEERDERE MERKEN ACCU'S 898379

Technische samenvatting

Helderheid10000 lm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK LED SPOT 10.000LM VOOR MEERDERE MERKEN ACCU'S 898379


Accessoires zijn niet inbegrepen bij dit product. Je vindt alle beschikbare accessoires terug in de datasheet en bij de complementaire producten op onze webshop.
LED type SMD LED
Schakelmodus 1000 lm - 2500 lm - 5000 lm - 10 000 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 2700K - 3500K - 4500K - 5500K - 6500K
(1) Power tool batterij 18V -20V
10% stand: 1000 lm Ca. 2 uur / AH
25% stand: 2500 lm Ca. 1 uur / AH
50% stand : 5000 lm Ca. 30 minuten / AH
100%-modus: 10000 lm Ca. 15 minuten / AH
(2) PJ1010 Roebuck-batterij
10%-modus: 1000 lm / 10,0 uur
25%-stand: 2500 lm / 4,0 uur
50%-stand: 5000 lm / 2 uur
100%-stand: 10000 lm / 1..0 uur
Bedieningstijd
Standaarden en certificeringen CE, UKCA, IP65, IK10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid10000 lm
160,63 excl. BTW
/ stuk
194,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen