BOSCH ACCU LAMP GLI 18V-800

PRO GLI 18V-800 accuzaklamp

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:GLI 18V-800
Rubix:A0558224
Fabrikant:0601443600
EAN:4053423246872
BOSCH ACCU LAMP GLI 18V-800

Technische samenvatting

Helderheid800 lm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH ACCU LAMP GLI 18V-800


De Bosch GLI 18V-800 accuzaklamp is ontworpen voor gebruik zowel in de werkplaats als op locatie en combineert mobiliteit met gerichte verlichting. Het draadloze ontwerp en de verschillende positioneringsmogelijkheden maken het eenvoudig om moeilijk bereikbare zones te verlichten. De lamp maakt deel uit van het 18V-accuplatform van Bosch Professional.

Kenmerken:
De GLI 18V-800 draagbare werklamp zorgt voor verlichting van tijdelijke of moeilijk toegankelijke werkplekken dankzij meerdere LED’s die een homogeen lichtbeeld leveren. Het compacte ontwerp maakt een eenvoudige hantering en snelle plaatsing mogelijk. De lamp beschikt over verschillende bevestigingsopties, waaronder een krachtige magneet en een draaibare metalen haak, waardoor deze zich aanpast aan uiteenlopende werksituaties. De kantelbare kop maakt een nauwkeurige afstelling van de lichtbundel mogelijk volgens de gewenste hoek.

Specificaties:
• Bosch-referentie: 0.601.443.600
• Serie: PRO HEAVY DUTY
• Gewicht zonder accu: 0,5 kg
• Maximale lichtopbrengst: 800 lm
• Aantal lichtstanden: 3
• Afmetingen (l x b x h): 137 x 77 x 63 mm
• Gebruikstemperatuur: -20 °C tot 50 °C
• Compatibele accuspanning: 18,0 V
• Accucompatibiliteit: GBA 18V en ProCORE18V (niet inbegrepen)
• Autonomie: 150 min met een 4,0 Ah-accu (niet inbegrepen)

Sterke punten

• Efficiënte werkverlichting dankzij homogeen lichtbeeld en instelbare lichtniveaus
• Flexibele positionering door geïntegreerde bevestigingsmogelijkheden en verstelbare kop
• Hoge mobiliteit dankzij draadloos gebruik en laag gewicht
• Compatibel met het Bosch Professional 18V-systeem voor consistent accugebruik

Toepassingen

De Bosch GLI 18V-800 is bedoeld voor gebruikers die reeds beschikken over gereedschap of accu’s binnen het Bosch Professional 18V-platform, aangezien de lamp zonder accu en lader wordt geleverd. Deze zaklamp wordt gebruikt als aanvullende verlichting bij onderhouds-, montage- en inspectiewerkzaamheden, met name in beperkte ruimtes zoals zolders, kelders, technische schachten of in een servicevoertuig.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid800 lm
Spanning18 v li-ion V
91,00 excl. BTW
/ stuk
110,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden