ROEBUCK LED LICHTPEN 100LM IP68 887700
PENNENLAMP MET LED ZAKLAMP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:887700
Rubix:A0160559
EAN:3660338410888

Documenten
Productdetails : ROEBUCK LED LICHTPEN 100LM IP68 887700
Led zaklamp penlight.
Verlichtingssterkte tot 110 lumen.
Max Straalbereik: 35 m
Autonomie tot 14 uur
Werkt op x2 AAA 1,5V batterijen
Uitgerust met een clip
Verlichtingssterkte tot 110 lumen.
Max Straalbereik: 35 m
Autonomie tot 14 uur
Werkt op x2 AAA 1,5V batterijen
Uitgerust met een clip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 110 lm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,17 excl. BTW
/ stuk
€ 25,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden