FESTO KOPPELING EAMC-16-20-5-8 562677

Koppeling EAMC-16

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMC-16-20-5-8
Rubix:05116056
Fabrikant:562677
EAN:4052568099619
FESTO KOPPELING EAMC-16-20-5-8 562677

Technische samenvatting

Typekoppeling eamc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMC-16-20-5-8 562677


Koppeling EAMC-16-20-5-8 Opnamediameter 1=5 mm, Opnamediameter 2=8 mm, Grootte=16, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=10000 1/min
Coupling EAMC-16-20-5-8 562677

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x30x20 mm
Logistiek gewicht9,44 g
Typekoppeling eamc
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84836080
€ 47,28 excl. BTW
/ stuk
€ 57,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen