FESTO ZWENKFLENS SZS-32 14883

Zwaaiflens SZS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SZS-32
Rubix:05104926
Fabrikant:14883
EAN:4052568021856
FESTO ZWENKFLENS SZS-32 14883
Technische samenvatting
Typedraaibare flens
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKFLENS SZS-32 14883


Zwaaiflens SZS-32 smal, voor cilinders DZH, bijbehorende lagerbok LBZS. Grootte=32, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=80 g, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht77,39 g
Typedraaibare flens
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,29 excl. BTW
/ stuk
28,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen