FESTO KOPPELING EAMC-40-66-12-14 1452803

Koppeling EAMC-40

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMC-40-66-12-14
Rubix:05115290
Fabrikant:1452803
EAN:4052568106140
FESTO KOPPELING EAMC-40-66-12-14 1452803
Technische samenvatting
Typekoppeling eamc
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMC-40-66-12-14 1452803


Koppeling EAMC-40-66-12-14 Opnamediameter 1=12 mm, Opnamediameter 2=14 mm, Grootte=40, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6500 1/min
Coupling EAMC-40-66-12-14 1452803

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht182,6 g
Typekoppeling eamc
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,10 excl. BTW
/ stuk
79,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen