FESTO KOPPELING EAMC-B-15-22-5-5 530085

Koppeling EAMC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMC-B-15-22-5-5
Rubix:05098895
Fabrikant:530085
EAN:4052568085728
FESTO KOPPELING EAMC-B-15-22-5-5 530085
Technische samenvatting
Typeeamc koppeling
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMC-B-15-22-5-5 530085


Koppeling EAMC-B-15-22-5-5 voor elektromechanische aandrijvingen met stappenmotor. Opnamediameter 1=5 mm, Opnamediameter 2=5 mm, Grootte=15, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=12000 1/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7,7 g
Typeeamc koppeling
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,81 excl. BTW
/ stuk
76,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen