SMC FLEXIBELE KOPPELING JA100-27-150
JA, zwevend scharnier, semi-standaard
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:JA100-27-150
Rubix:A0730436
Fabrikant:JA100-27-150

Documenten
Productdetails : SMC FLEXIBELE KOPPELING JA100-27-150
De serie zwevende koppelingen JA (standaard) en JAH (zwaar uitgevoerd) kan elke "excentrische uitlijning" of "verlies van parallelle nauwkeurigheid" tussen de cilinder en het aangedreven lichaam opvangen. Hierdoor is centrering overbodig, wordt de installatietijd drastisch verkort en is een hoge mate van bewerkingsnauwkeurigheid niet nodig.
Sterke punten
Semi-standaard/nominale schroefdraadmaat Bevestigingen: basis, flens, voet Elf modelopties beschikbaar Centreren is niet nodig Rotatiehoek: ¹5°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ja, zwevend scharnier, semi-standaard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,13 excl. BTW
/ stuk
€ 107,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen