FESTO KOPPELING EAMD-19-15-9-8X10 557999

Koppeling EAMD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMD-19-15-9-8X10
Rubix:05115728
Fabrikant:557999
EAN:4052568096564
FESTO KOPPELING EAMD-19-15-9-8X10 557999
Technische samenvatting
Typedoornkoppeling eamd
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMD-19-15-9-8X10 557999


Koppeling EAMD-19-15-9-8X10 aandrijfcomponent die de draaibeweging van een stappen- of servomotor overdraagt Opnamediameter 1=9 mm, Opnamediameter 2=8 mm, Grootte=19, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=10000 1/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13,6 g
Typedoornkoppeling eamd
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,52 excl. BTW
/ stuk
69,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen