Referenties
Festo:SMBR-8-50
Rubix:05096588
Fabrikant:175099
EAN:4052568037789

Technische samenvatting
| Type | bevestigingsset voor cilinderschakelaars en sensoren |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO BEVESTIGINGSKIT SMBR-8-50 175099
Bevestigingskit SMBR-8-50 voor montage van naderingsschakelaars SME-8, SMT-8 . Grootte=8, Materiaal - opmerking=RoHS conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 72x32x45 mm |
| Logistiek gewicht | 9,76 g |
| Type | bevestigingsset voor cilinderschakelaars en sensoren |
| Aansluiting 1 | 50 mm |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,67 excl. BTW
/ stuk
€ 5,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden