Referenties
Festo:EAMD-25-22-11-10X12
Rubix:05115730
Fabrikant:558000
EAN:4052568096571

Documenten
Productdetails : FESTO KOPPELING EAMD-25-22-11-10X12 558000
Koppeling EAMD-25-22-11-10X12 aandrijfcomponent die de draaibeweging van een stappen- of servomotor overdraagt Opnamediameter 1=11 mm, Opnamediameter 2=10 mm, Grootte=25, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=8000 1/min
Coupling EAMD-25-22-11-10X12 558000
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42,9 g |
| Type | doornkoppeling eamd |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,38 excl. BTW
/ stuk
€ 75,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen