FESTO KOPPELING EAMD-25-22-6.35-10X12 561293

Koppeling EAMD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMD-25-22-6.35-10X12
Rubix:05115732
Fabrikant:561293
EAN:4052568099039
FESTO KOPPELING EAMD-25-22-6.35-10X12 561293
Technische samenvatting
Typedoornkoppeling eamd
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMD-25-22-6.35-10X12 561293


Koppeling EAMD-25-22-6.35-10X12 aandrijfcomponent die de draaibeweging van een stappen- of servomotor overdraagt Opnamediameter 1=6,35 mm, Opnamediameter 2=10 mm, Grootte=25, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=8000 1/min
Coupling EAMD-25-22-6.35-10X12 561293

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht44,3 g
Typedoornkoppeling eamd
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,38 excl. BTW
/ stuk
75,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen