FESTO L-SCHROEFKOPPELING SLANGMANTEL MKRL-10-PG-9 177574
Koppeling MKRL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MKRL-10-PG-9
Rubix:06146068
Fabrikant:177574
EAN:4052568038151

Documenten
Productdetails : FESTO L-SCHROEFKOPPELING SLANGMANTEL MKRL-10-PG-9 177574
L-schroefkoppeling voor slangmantel MKRL-10-PG-9 met vaste PG-schroefdraad, voor slangmantel type MKR-… Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Aansluiting 1 | sheath mkr-10 |
| Aansluiting 2 | pg 9 (male thread) |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,38 excl. BTW
/ stuk
€ 10,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen