SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL10-00

Koppelingen KR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KRL10-00
Rubix:05283825
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL10-00

Technische samenvatting

Materiaalzacht nylon (moeilijk ontvlambaar, ul-94 standard v-o); behuizing van c3604bd/pbt (moeilijk ontvlambaar, ul-94 standard v-o) evenals uitvoeringen met sus304 of polyacetaal (pom); afdichtingen: nbr
Aansluiting 1kon. rohrgewinde jis b 0203 (teflonbeschichtet)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL10-00


Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
KRL-00, vlamvertragend, stekkerverbinding, hoekverbinding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht13 g
Materiaalzacht nylon (moeilijk ontvlambaar, ul-94 standard v-o); behuizing van c3604bd/pbt (moeilijk ontvlambaar, ul-94 standard v-o) evenals uitvoeringen met sus304 of polyacetaal (pom); afdichtingen: nbr
Aansluiting 1kon. rohrgewinde jis b 0203 (teflonbeschichtet)
Profiel45° inschroefhoek
Aansluiting 210
Typekrl-00 hoekstekkerverbinding
Diameter buis10 mm
€ 26,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 32,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen