Referenties
SMC:KQB2U04-06
Rubix:05285010
Fabrikant:00766681
EAN:3618036033076

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604 chemisch vernikkeld (connectorlichaam);roestvrij staal 316 (ellebooglichaam);fkm (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2U04-06
Compact en licht van gewicht, de KQB2 one-touch-koppeling gebruikt chemisch vernikkelde messing onderdelen als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150? C. KQB2-koppelingen kunnen worden gebruikt met vloeistoffen en in omgevingen met grote temperatuurschommelingen. Het aantal configuratievarianten is uitgebreid naar 17 modellen. Toepasselijke buismaat is +3.2 tot +16 en 1/8" tot 1/2". Serie KQB2 is verkrijgbaar met aansluitdraad M, R, Rc, UNF, NPT of G.
Sterke punten
•Compact en lichtgewicht
Vetvrij
Geschikte buismaterialen: FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan, polyolefine
Chemisch vernikkeld
Vetvrij
Geschikte buismaterialen: FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan, polyolefine
Chemisch vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | c3604 chemisch vernikkeld (connectorlichaam);roestvrij staal 316 (ellebooglichaam);fkm (afdichting) |
| Aansluiting 1 | 4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,53 excl. BTW
/ stuk
€ 10,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen