SMC MULTI CONNECTOR INSTANT KOPPELING KM13-08-10-3

Koppeling

Zie technische informatie

Referenties

SMC:KM13-08-10-3
Rubix:05284002
Fabrikant:00052314
EAN:3618036073973
SMC MULTI CONNECTOR INSTANT KOPPELING KM13-08-10-3

Technische samenvatting

Typesmc km13-08-10-3 fitting-manifold
Uitvoeringmodel 13 uitvoering: poort a = one-touch fitting (ø8 mm); poort b = one-touch fitting (ø10 mm); aantal poorten = 3.
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC MULTI CONNECTOR INSTANT KOPPELING KM13-08-10-3


De one-touch fitting-manifold serie KM is verkrijgbaar in 6 verschillende modelopties. Op bepaalde modellen zijn er opties met mannelijke en vrouwelijke draad. Buismaterialen omvatten nylon, zacht nylon en polyurethaan.
▪ One-touch fitting-manifold.
▪ Aantal Poort A: 3.
▪ Grootte Poort B: ø6, ø8, ø10.
▪ Grootte Poort A: ø4, ø6, ø8.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Typesmc km13-08-10-3 fitting-manifold
Uitvoeringmodel 13 uitvoering: poort a = one-touch fitting (ø8 mm); poort b = one-touch fitting (ø10 mm); aantal poorten = 3.
48,65 excl. BTW
/ 5 stuks
58,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen