SMC SNELKOPPELING KKH3S-01MS

Koppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KKH3S-01MS
Rubix:05283950
Fabrikant:00135670
EAN:3618036074277
SMC SNELKOPPELING KKH3S-01MS
Technische samenvatting
Aansluiting 1r 1/8
Materiaalrubber (afdekking)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KKH3S-01MS


De S-koppelingsserie KK maakt gebruik van een unieke verbindingsmethode. Een slank ontwerp en een groot effectief oppervlak worden bereikt met een constructie die geen stalen kogels of klepveren gebruikt en daardoor de doorstroming niet belemmert. Samen met een verkleining van de behuizing worden persdelen en kunststof onderdelen gebruikt om een algehele gewichtsvermindering te bereiken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aansluiting 1r 1/8
Materiaalrubber (afdekking)
Profielkkh
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,40 excl. BTW
/ 5 stuks
86,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen