Referenties
SMC:KK2S-04L
Rubix:05283712
Fabrikant:KK2S-04L

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (spacer, chuck, klep); 304 roestvrij staal (veer); nbr (o-ring) |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK2S-04L
Snelkoppeling - Plug
•Elbow Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 2 (M5)
Applicable Tubing O.D.: Ø4 mm
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 2 (M5)
Applicable Tubing O.D.: Ø4 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x31x22 mm |
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Materiaal | pbt (spacer, chuck, klep); 304 roestvrij staal (veer); nbr (o-ring) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 64,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen