SMC KOPPELING ANTI-STATISCH MALE 6MM - M5, KAH06-M5
Koppelingen KA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KAH06-M5
Rubix:05290644
Fabrikant:KAH06-M5

Technische samenvatting
| Materiaal | antistatisch zacht nylon; polyurethaan (buis); nbr (afdichting); pbt (spantang) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 11,5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : SMC KOPPELING ANTI-STATISCH MALE 6MM - M5, KAH06-M5
Insteekkoppeling, Mannelijke Connector, Anti-Statisch
•One-touch loading and unloading.
•Possible to use in vacuum (Max. 100kPa).
•Can be used in copper-free application.
•Flame resistance (UL-94 standard, V-0).
•Surface resistance 10 4 to 10 7©.
•Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.
Applicable Tube OD: 06 (Ø6)
Port Size Applicable Tube: M5X0.8
•Possible to use in vacuum (Max. 100kPa).
•Can be used in copper-free application.
•Flame resistance (UL-94 standard, V-0).
•Surface resistance 10 4 to 10 7©.
•Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.
Applicable Tube OD: 06 (Ø6)
Port Size Applicable Tube: M5X0.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | antistatisch zacht nylon; polyurethaan (buis); nbr (afdichting); pbt (spantang) |
| Aansluiting 1 | 11,5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aansluiting 2 | gwint zewnętrzny m5 x 0,8 (metryczny iso) |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Type bedrading | metrisch |
| Minimale bedrijfsdruk | -1 bar |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 27,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen