SMC MINIATUUR METALEN KOPPELING M-5HLH-4

Slangtule, externe moer - M5HLH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:M-5HLH-4
Rubix:05280424
Fabrikant:M-5HLH-4
EAN:3618035941860
SMC MINIATUUR METALEN KOPPELING M-5HLH-4
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 1m5x0,8
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MINIATUUR METALEN KOPPELING M-5HLH-4


De miniatuurfittingen uit de M- en MS-serie zijn bedoeld voor luchtverbindingen in kleine ruimtes. De slangnippels en slangbochten zijn geschikt voor nylon, zacht nylon en polyurethaan slangen. Het huis van de MS serie is van roestvrij staal, waardoor deze fitting ook in corrosieve toepassingen gebruikt kan worden.
Eenvoudige aansluiting/ontkoppeling
-Hoge klemkracht
-Miniatuurformaat
-Voor vele soorten kunststof slang

Model: M-5HLH-4 (poortmaat M5X0,8, slangtule (H), buismaat Ø4XØ2,5)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x16x15 mm
Logistiek gewicht4 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1m5x0,8
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Aansluiting 2raccordo a gomito per tubi ø4/ø2,5 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Type bedradingmetrisch
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,10 excl. BTW
/ 10 stuks
36,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen