FESTO L-INSTEEKKOPPELING NPQM-L-Q10-E-P10 558779

Insteekschroefkopppeling NPQM-L

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQM-L-Q10-E-P10
Rubix:06150648
Fabrikant:558779
EAN:4052568055172
FESTO L-INSTEEKKOPPELING NPQM-L-Q10-E-P10 558779
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING NPQM-L-Q10-E-P10 558779


L-insteekkoppeling NPQM-L-Q10-E-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=9 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht28,72 g
Materiaalmessing vernikkeld (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 110 mm
Profielstandaard
Aansluiting 210 mm
Maximumtemperatuur70 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,07 excl. BTW
/ stuk
4,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden