Referenties
SMC:KPU10-03
Rubix:05283071
Fabrikant:KPU10-03

Productdetails : SMC CLEAN INST.Y-KOPPELING 10X3/8"UITW. KPU10-03
Clean Insteekkoppeling voor blaassystemen - Mannelijke Verbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x67x39 mm |
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Diameter buis | 10 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 92,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen