FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LH-G14-Q8-P10 558833

Insteekschroefkopppeling NPQM-LH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-LH-G14-Q8-P10
Rubix:06150608
Fabrikant:558833
EAN:4052568055653
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LH-G14-Q8-P10 558833

Technische samenvatting

Materiaalmessing (behuizing);nbr (afdichting);messing (holle bout)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LH-G14-Q8-P10 558833


L-insteekschroefkoppeling NPQM-LH-G14-Q8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht49,93 g
Materiaalmessing (behuizing);nbr (afdichting);messing (holle bout)
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 28
€ 6,79 excl. BTW
/ stuk
€ 8,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden