Referenties
SMC:KQ2F08-G02A
Rubix:05284094
Fabrikant:KQ2F08-G02A
EAN:3618036066456

Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2F08-G02A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Connector
•Female Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: G 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: G 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Materiaal | a (messing) |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Aansluiting 2 | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 42,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen