FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSML-4 130766 (153344)
Insteekkoppeling QSML
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSML-4-100
Rubix:06149954
Fabrikant:130766
EAN:4052568024871

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | for 4 mm o.d. tubing |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSML-4 130766 (153344)
L-insteekkoppeling QSML-4-100 Grootte=Mini, Nominale diameter=2,5 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,73 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | for 4 mm o.d. tubing |
| Profiel | mini |
| Aansluiting 2 | for 4 mm o.d. tubing |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,70 excl. BTW
/ stuk
€ 3,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden