FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-12H-10 153064

Insteekschroefkoppeling QSL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-12H-10
Rubix:06142444
Fabrikant:153064
EAN:4052568011109
FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-12H-10 153064

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1push-in sleeve ø 12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-12H-10 153064


L-insteekkoppeling QSL-12H-10 met insteekhulzen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,1 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht14,2 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1push-in sleeve ø 12 mm
Profielstandaard
Aansluiting 2for 10 mm o.d. pneumatic tube
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 3,54 excl. BTW
/ stuk
€ 4,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden