SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H01-03A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2H01-03A
Rubix:A0267684
EAN:3618036065862
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H01-03A
Technische samenvatting
Aansluiting 15/32 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H01-03A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verschillende Diameters Recht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1 g
Aansluiting 15/32 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Lengte27,6 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 28,2 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Type vloeistoflucht;water
Buitendiameter buis 2 metrisch8,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,00 excl. BTW
/ 10 stuks
49,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen